Eriks
MILLER

MILLER Cravates d'ancrage 1.5m

  • ERIKS:12224401
  • Fabricant:7312559871653
Image 1
Cette cravate d’ancrage en sangle permet d’assurer une liaison fiable à des systèmes d’ancrage précaires. Le point d’ancrage peut ainsi être relié à une ligne de vie. Matériau: polyester 27mm. La sangle jaune est disponible en différentes longueurs.
Ajouter à la liste

37.05 CHF/ Unitéhors TVA

40.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MILLER
Type
1002919
Type d'accessoires
Boucle d'ancrage
Longueur de toron
1.5 m