Eriks
MILLER

MILLER Cravates d'ancrage 1.2m

  • ERIKS:13727324
  • Fabricant:7312559871646
Image 1
Cette cravate d’ancrage en sangle permet d’assurer une liaison fiable à des systèmes d’ancrage précaires. Le point d’ancrage peut ainsi être relié à une ligne de vie. Matériau: polyester 27mm. La sangle jaune est disponible en différentes longueurs.
Ajouter à la liste

30.60 CHF/ Unitéhors TVA

33.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MILLER
Type
1002918
Type d'accessoires
Boucle d'ancrage
Longueur de toron
1.2 m