Eriks
MILLER

MILLER Cravates d'ancrage 0.6m

  • ERIKS:13229326
  • Fabricant:7312559871622
Image 1
Cette cravate d’ancrage en sangle permet d’assurer une liaison fiable à des systèmes d’ancrage précaires. Le point d’ancrage peut ainsi être relié à une ligne de vie. Matériau: polyester 27mm. La sangle jaune est disponible en différentes longueurs.
Ajouter à la liste

22.75 CHF/ Unitéhors TVA

24.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MILLER
Type
1002916
Type d'accessoires
Boucle d'ancrage
Longueur de toron
0.6 m