Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Timing belt Sleeve MEGAPOWER 2 double sided DL-T5-815 with Steel cords

  • ERIKS:14888447
  • Fabricant:7613288085442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
Largeur d'enroulement 4 - 75 mm
Ajouter à la liste

5.85 CHF/ Millimètrehors TVA

6.32 CHFTVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
DT5
Exécution
Rouleau
Longueur de pas
815 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
163
A double face
Oui
Matériau
PU
H
2.2 mm
H1
1 mm
H2
1.2 mm
P
5
W
1.8