Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE PU Timing belt MEGALINEAR double sided 50/DL-T10-1610 with Steel cords

  • ERIKS:12380204
Image 1
Ajouter à la liste

133.84 CHF/ Unitéhors TVA

144.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGAPOWER 2
Type
DT10-050 ST
Longueur de pas
1610 mm
Largeur
50 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
161
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris-transparent / Vert
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Résistance à la température
de -25 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
7 mm
Hauteur des dents
2.5 mm