112.70 CHF/ Unitéhors TVA
121.83 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 112.70 CHF | - |
10+ | 88.20 CHF | 21.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 44 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 138.2 mm |
Modèle | A2 |
dw | 140.06 mm |
Dm | 88 mm |
F | 21 mm |
L | 31 mm |
d | 10 mm |