68.35 CHF/ Unitéhors TVA
73.89 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.35 CHF | - |
10+ | 53.55 CHF | 21.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 32 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 100 mm |
Dp | 106 mm |
Modèle | A1 |
dw | 101.86 mm |
Dm | 65 mm |
F | 21 mm |
L | 31 mm |
d | 10 mm |