58.35 CHF/ Unitéhors TVA
63.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 58.35 CHF | - |
10+ | 45.70 CHF | 21.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 93.65 mm |
Dp | 97 mm |
Modèle | A1 |
dw | 95.49 mm |
Dm | 60 mm |
F | 21 mm |
L | 31 mm |
d | 8 mm |