65.60 CHF/ Unitéhors TVA
70.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.60 CHF | - |
10+ | 51.50 CHF | 21.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 32 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 74.55 mm |
Dp | 83 mm |
Modèle | A1 |
dw | 76.39 mm |
Dm | 58 mm |
F | 37 mm |
L | 47 mm |
d | 12 mm |