52.75 CHF/ Unitéhors TVA
57.02 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.75 CHF | - |
10+ | 41.50 CHF | 21.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 68.15 mm |
Dp | 75 mm |
Modèle | A1 |
dw | 70.03 mm |
Dm | 52 mm |
F | 30 mm |
L | 40 mm |
d | 8 mm |