Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Poulie dentée pas métrique T10 Z=20-2 préalésage ALU

  • ERIKS:14889809
  • Fabricant:7613288212336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution: A1 avec bords, A2 sans bords.
Ajouter à la liste

59.05 CHF/ Unitéhors TVA

63.83 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

59.05 CHF

-

10+

46.45 CHF

21.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
Metric PB
Type
T10
Série
Metric PB
Type
T10
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
20
Pas
10 mm
Largeur de la courroie
32 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
61.8 mm
Dp
66 mm
Modèle
A1
dw
63.66 mm
Dm
46 mm
F
37 mm
L
47 mm
d
12 mm