39.60 CHF/ Unitéhors TVA
42.81 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.60 CHF | - |
10+ | 31.05 CHF | 21.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 19 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 58.6 mm |
Dp | 66 mm |
Modèle | A1 |
dw | 60.48 mm |
Dm | 44 mm |
F | 21 mm |
L | 31 mm |
d | 8 mm |