43.00 CHF/ Unitéhors TVA
46.48 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.00 CHF | - |
10+ | 33.70 CHF | 21.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Série | Metric PB |
Type | T10 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 16 |
Pas | 10 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 49.05 mm |
Dp | 54 mm |
Modèle | A1 |
dw | 50.93 mm |
Dm | 35 mm |
F | 30 mm |
L | 40 mm |
d | 8 mm |