Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Poulie dentée pas métrique 36T5 Z=40-2 préalésage ALU

  • ERIKS:14889797
  • Fabricant:7613288212800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution: A1 avec bords, A2 sans bords.
Ajouter à la liste

48.00 CHF/ Unitéhors TVA

51.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.00 CHF

-

10+

37.65 CHF

21.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
Metric PB
Type
36T5
Série
Metric PB
Type
36T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
40
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
25 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
62.85 mm
Dp
66 mm
Modèle
A1
dw
63.66 mm
Dm
40 mm
F
30 mm
L
36 mm
d
8 mm