35.20 CHF/ Unitéhors TVA
38.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.20 CHF | - |
10+ | 27.35 CHF | 22.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | 36T5 |
Série | Metric PB |
Type | 36T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 31 mm |
Dp | 36 mm |
Modèle | A1 |
dw | 31.83 mm |
Dm | 23 mm |
F | 30 mm |
L | 36 mm |
d | 6 mm |