Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Poulie dentée pas métrique 27T5 Z=60-0 préalésage ALU

  • ERIKS:14889795
  • Fabricant:7613288212985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution: A1 avec bords, A2 sans bords.
Ajouter à la liste

50.05 CHF/ Unitéhors TVA

54.10 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.05 CHF

-

10+

39.40 CHF

21.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
Metric PB
Type
27T5
Série
Metric PB
Type
27T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
60
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
16 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
94.65 mm
Modèle
A2
dw
95.52 mm
Dm
65 mm
F
21 mm
L
27 mm
d
8 mm