42.75 CHF/ Unitéhors TVA
46.21 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.75 CHF | - |
10+ | 34.30 CHF | 19.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 42 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 66 mm |
Dp | 71 mm |
Modèle | A1 |
dw | 66.87 mm |
Dm | 40 mm |
F | 21 mm |
L | 27 mm |
d | 8 mm |