Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Poulie dentée pas métrique 27T5 Z=30-2 préalésage ALU

  • ERIKS:14889792
  • Fabricant:7613288213050
Image 1
Exécution: A1 avec bords, A2 sans bords.
Ajouter à la liste

35.50 CHF/ Unitéhors TVA

38.38 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35.50 CHF

-

10+

27.95 CHF

21.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
Metric PB
Type
27T5
Série
Metric PB
Type
27T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
30
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
16 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
46.95 mm
Dp
51 mm
Modèle
A1
dw
47.76 mm
Dm
34 mm
F
21 mm
L
27 mm
d
8 mm