33.30 CHF/ Unitéhors TVA
36.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.30 CHF | - |
10+ | 26.10 CHF | 21.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 26 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 40.6 mm |
Dp | 44 mm |
Modèle | A1 |
dw | 41.47 mm |
Dm | 26 mm |
F | 21 mm |
L | 27 mm |
d | 8 mm |