Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Poulie dentée pas métrique 27T5 Z=22-2 préalésage ALU

  • ERIKS:14889789
  • Fabricant:7613288213111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution: A1 avec bords, A2 sans bords.
Ajouter à la liste

31.70 CHF/ Unitéhors TVA

34.27 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31.70 CHF

-

10+

24.85 CHF

21.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
Metric PB
Type
27T5
Série
Metric PB
Type
27T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
22
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
16 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
34.25 mm
Dp
38 mm
Modèle
A1
dw
35.12 mm
Dm
24 mm
F
21 mm
L
27 mm
d
6 mm