30.75 CHF/ Unitéhors TVA
33.24 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.75 CHF | - |
10+ | 24.10 CHF | 21.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 31 mm |
Dp | 36 mm |
Modèle | A1 |
dw | 31.83 mm |
Dm | 23 mm |
F | 21 mm |
L | 27 mm |
d | 6 mm |