25.75 CHF/ Unitéhors TVA
27.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.75 CHF | - |
10+ | 20.35 CHF | 20.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Série | Metric PB |
Type | 27T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 16 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 16 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 24.6 mm |
Dp | 32 mm |
Modèle | A1 |
dw | 25.47 mm |
Dm | 18 mm |
F | 21 mm |
L | 27 mm |
d | 6 mm |