Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Poulie dentée pas métrique 27T5 Z=15-2 préalésage ALU

  • ERIKS:14889785
  • Fabricant:7613288213166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution: A1 avec bords, A2 sans bords.
Ajouter à la liste

25.05 CHF/ Unitéhors TVA

27.08 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25.05 CHF

-

10+

19.70 CHF

21.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
Metric PB
Type
27T5
Série
Metric PB
Type
27T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
15
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
16 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
23.05 mm
Dp
28 mm
Modèle
A1
dw
23.88 mm
Dm
16 mm
F
21 mm
L
27 mm
d
6 mm