Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Poulie dentée pas métrique 21T5 Z=60-0 préalésage ALU

  • ERIKS:14889783
  • Fabricant:7613288213210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution: A1 avec bords, A2 sans bords.
Ajouter à la liste

43.60 CHF/ Unitéhors TVA

47.13 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.60 CHF

-

10+

34.30 CHF

21.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
Metric PB
Type
21T5
Série
Metric PB
Type
21T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
60
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
10 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
94.65 mm
Modèle
A2
dw
95.52 mm
Dm
65 mm
F
15 mm
L
21 mm
d
8 mm