Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Poulie dentée pas métrique 21T5 Z=48-0 préalésage ALU

  • ERIKS:14889781
  • Fabricant:7613288213234
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution: A1 avec bords, A2 sans bords.
Ajouter à la liste

39.80 CHF/ Unitéhors TVA

43.02 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39.80 CHF

-

10+

31.15 CHF

21.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
Metric PB
Type
21T5
Série
Metric PB
Type
21T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
48
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
10 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
75.55 mm
Modèle
A2
dw
76.42 mm
Dm
50 mm
F
15 mm
L
21 mm
d
8 mm