38.50 CHF/ Unitéhors TVA
41.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.50 CHF | - |
10+ | 30.20 CHF | 21.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 42 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 10 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 66 mm |
Dp | 71 mm |
Modèle | A1 |
dw | 66.87 mm |
Dm | 40 mm |
F | 15 mm |
L | 21 mm |
d | 8 mm |