37.50 CHF/ Unitéhors TVA
40.54 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 37.50 CHF | - |
10+ | 29.35 CHF | 21.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 10 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 62.85 mm |
Dp | 66 mm |
Modèle | A1 |
dw | 63.66 mm |
Dm | 40 mm |
F | 15 mm |
L | 21 mm |
d | 8 mm |