Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Poulie dentée pas métrique 21T5 Z=36-2 préalésage ALU

  • ERIKS:14889778
  • Fabricant:7613288213272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Exécution: A1 avec bords, A2 sans bords.
Ajouter à la liste

34.90 CHF/ Unitéhors TVA

37.73 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34.90 CHF

-

10+

27.25 CHF

21.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
Metric PB
Type
21T5
Série
Metric PB
Type
21T5
Matériau
Aluminium
Nombre des dents
36
Pas
5 mm
Largeur de la courroie
10 mm
Type d'alésage
Préalésage
De
56.45 mm
Dp
63 mm
Modèle
A1
dw
57.31 mm
Dm
38 mm
F
15 mm
L
21 mm
d
8 mm