21.30 CHF/ Unitéhors TVA
23.03 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.30 CHF | - |
10+ | 16.65 CHF | 21.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Série | Metric PB |
Type | 21T5 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 10 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 10 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 15.05 mm |
Dp | 19.5 mm |
Modèle | A1 |
dw | 15.92 mm |
Dm | 8 mm |
F | 15 mm |
L | 21 mm |