




185.15 CHF/ Unitéhors TVA
200.15 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 185.15 CHF | - |
10+ | 134.15 CHF | 27.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 72 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
DI | 100 mm |
De | 113.45 mm |
Modèle | B2 |
dw | 114.59 mm |
Dm | 50 mm |
F | 30.5 mm |
L | 40 mm |
d | 8 mm |