




128.00 CHF/ Unitéhors TVA
138.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.00 CHF | - |
10+ | 92.55 CHF | 27.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 72 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
DI | 100 mm |
De | 113.45 mm |
Modèle | B2 |
dw | 114.59 mm |
Dm | 50 mm |
F | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |