




114.10 CHF/ Unitéhors TVA
123.34 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 114.10 CHF | - |
10+ | 83.25 CHF | 27.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
DI | 80 mm |
De | 94.35 mm |
Modèle | B2 |
dw | 95.49 mm |
Dm | 50 mm |
F | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |