




95.25 CHF/ Unitéhors TVA
102.97 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 95.25 CHF | - |
10+ | 69.40 CHF | 27.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 48 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
DI | 61 mm |
De | 75.52 mm |
Modèle | B2 |
dw | 76.39 mm |
Dm | 38 mm |
F | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |