




73.85 CHF/ Unitéhors TVA
79.83 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 73.85 CHF | - |
10+ | 53.30 CHF | 27.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 62.52 mm |
Dp | 71 mm |
Modèle | A1 |
dw | 63.66 mm |
Dm | 38 mm |
F | 20.5 mm |
L | 28 mm |
d | 8 mm |