




88.40 CHF/ Unitéhors TVA
95.56 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.40 CHF | - |
10+ | 63.95 CHF | 27.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-025 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 25 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 56.16 mm |
Dp | 60 mm |
Modèle | A1 |
dw | 57.3 mm |
Dm | 38 mm |
F | 30.5 mm |
L | 38 mm |
d | 8 mm |