




93.60 CHF/ Unitéhors TVA
101.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 93.60 CHF | - |
10+ | 73.95 CHF | 20.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 30 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 75.13 mm |
Dp | 83 mm |
Modèle | A1 |
dw | 76.39 mm |
Dm | 55 mm |
F | 38 mm |
L | 48 mm |
d | 15 mm |