




61.40 CHF/ Unitéhors TVA
66.37 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.40 CHF | - |
10+ | 44.65 CHF | 27.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 30 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 46.6 mm |
Dp | 51 mm |
Modèle | A1 |
dw | 47.85 mm |
Dm | 35 mm |
F | 20.5 mm |
L | 28 mm |
d | 6 mm |