




87.15 CHF/ Unitéhors TVA
94.21 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 87.15 CHF | - |
10+ | 67.85 CHF | 22.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-030 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 28 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 30 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 70.08 mm |
Dp | 75 mm |
Modèle | A1 |
dw | 71.3 mm |
Dm | 50 mm |
F | 38 mm |
L | 48 mm |
d | 15 mm |