




65.50 CHF/ Unitéhors TVA
70.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.50 CHF | - |
10+ | 51.50 CHF | 21.37% |
180+ | 14.35 CHF | 78.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 26 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 64.84 mm |
Dp | 71 mm |
Modèle | A1 |
dw | 66.21 mm |
Dm | 50 mm |
F | 28 mm |
L | 38 mm |
d | 12 mm |