




61.30 CHF/ Unitéhors TVA
66.27 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.30 CHF | - |
10+ | 48.00 CHF | 21.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Série | HTD PB |
Type | 8M-020 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 8 mm |
Largeur de la courroie | 20 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 59.75 mm |
Dp | 66 mm |
Modèle | A1 |
dw | 61.12 mm |
Dm | 45 mm |
F | 28 mm |
L | 38 mm |
d | 12 mm |