




44.35 CHF/ Unitéhors TVA
47.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.35 CHF | - |
10+ | 32.25 CHF | 27.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 24 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 9 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 37.06 mm |
Dp | 42 mm |
Modèle | A1 |
dw | 38.2 mm |
Dm | 27 mm |
F | 14.5 mm |
L | 22.5 mm |
d | 6 mm |