




46.65 CHF/ Unitéhors TVA
50.43 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.65 CHF | - |
10+ | 34.00 CHF | 27.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 33.87 mm |
Dp | 38 mm |
Modèle | A1 |
dw | 35.01 mm |
Dm | 25.5 mm |
F | 20.5 mm |
L | 26.5 mm |
d | 6 mm |