




43.00 CHF/ Unitéhors TVA
46.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.00 CHF | - |
10+ | 31.15 CHF | 27.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 30.69 mm |
Dp | 36 mm |
Modèle | A1 |
dw | 31.83 mm |
Dm | 23 mm |
F | 20.5 mm |
L | 26 mm |
d | 6 mm |