




39.35 CHF/ Unitéhors TVA
42.54 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.35 CHF | - |
10+ | 28.65 CHF | 27.19% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 9 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 30.69 mm |
Dp | 36 mm |
Modèle | A1 |
dw | 31.83 mm |
Dm | 23 mm |
F | 14.5 mm |
L | 22.5 mm |
d | 6 mm |