




36.40 CHF/ Unitéhors TVA
39.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.40 CHF | - |
10+ | 26.50 CHF | 27.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 15 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 22.73 mm |
Dp | 28 mm |
Modèle | A1 |
dw | 23.87 mm |
Dm | 16 mm |
F | 20.5 mm |
L | 26 mm |
d | 6 mm |