




35.20 CHF/ Unitéhors TVA
38.05 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.20 CHF | - |
10+ | 25.50 CHF | 27.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-015 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 14 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 15 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 21.14 mm |
Dp | 25 mm |
Modèle | A1 |
dw | 22.28 mm |
Dm | 14 mm |
F | 20.5 mm |
L | 26 mm |
d | 6 mm |