




30.95 CHF/ Unitéhors TVA
33.46 CHFTVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 30.95 CHF | - |
10+ | 22.50 CHF | 27.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Série | HTD PB |
Type | 5M-009 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 12 |
Pas | 5 mm |
Largeur de la courroie | 9 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 17.96 mm |
Dp | 23 mm |
Modèle | A1 |
dw | 19.1 mm |
Dm | 13 mm |
F | 14.5 mm |
L | 20 mm |
d | 4 mm |