




63.00 CHF/ Unitéhors TVA
68.10 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 63.00 CHF | - |
10+ | 47.70 CHF | 24.29% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Largeur de la courroie | 9.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
DI | 80 mm |
De | 96.51 mm |
Modèle | B2 |
dw | 97.02 mm |
Dm | 45 mm |
F | 14.3 mm |
L | 25 mm |