




172.65 CHF/ Unitéhors TVA
186.63 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 172.65 CHF | - |
10+ | 135.35 CHF | 21.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Classical PB |
Type | L100 |
Série | Classical PB |
Type | L100 |
Matériau | Fonte grise |
Nombre des dents | 60 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
DI | 160 mm |
De | 181.15 mm |
Modèle | B2 |
dw | 181.91 mm |
Dm | 75 mm |
F | 31.8 mm |
L | 50 mm |
d | 15 mm |