




39.60 CHF/ Unitéhors TVA
42.81 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.60 CHF | - |
10+ | 30.10 CHF | 23.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 40 |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Largeur de la courroie | 9.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 64.17 mm |
Modèle | A2 |
dw | 64.68 mm |
Dm | 45 mm |
F | 14.3 mm |
L | 25 mm |